6,20 €/ Stückexkl. MwSt
7,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6304 |
Hersteller ID | 6304 06 00WP2 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
D | 6 mm |
D1 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
H | 23 mm |
L/2 | 18 mm |