6,97 €/ Stückexkl. MwSt
8,15 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6302 |
Hersteller ID | 6302 10 00WP2 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
D | 10 mm |
D1 | 10 mm |
G | 16 mm |
L | 34.5 mm |