5,21 €/ Stückexkl. MwSt
6,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6302 |
Hersteller ID | 6302 08 00WP2 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
L | 29 mm |