Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6179 06 60 Winkelstück starr Außengewinde Ø6mm x M10x1

  • ERIKS:23217219
  • Hersteller:6179 06 60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,03 €/ Stückexkl. MwSt

17,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6179
Hersteller ID
6179 06 60
Form
L-förmig
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 10x1
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C
C
M10x1
D
6 mm
F
14 mm
G
16 mm
H
18 mm
J
8 mm
L
25.5 mm