14,67 €/ Stückexkl. MwSt
17,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6179 |
Hersteller ID | 6179 06 10 |
Form | L-förmig |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 16 mm |
H | 18 mm |
J | 8 mm |
L | 25.5 mm |