Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6179 04 52 Winkelstück starr Außengewinde Ø4mm x M6x1

  • ERIKS:23214813
  • Hersteller:6179 04 52
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,99 €/ Stückexkl. MwSt

15,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6179
Hersteller ID
6179 04 52
Form
L-förmig
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 6x1
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C
C
M6x1
D
4 mm
F
11 mm
G
12.5 mm
H
14.5 mm
J
6 mm
L
20 mm