11,22 €/ Stückexkl. MwSt
13,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6114 |
Hersteller ID | 6114 06 56 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Innengewinde (M) |
Gewindegröße | M 8x1 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
C | M8x1 |
D | 6 mm |
E | 8 mm |
F1 | 17 mm |
F2 | 14 mm |
H | 28.5 mm |