Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6106 04 00 Schlauchverbinder Ø4mm

  • ERIKS:23217212
  • Hersteller:6106 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,49 €/ Stückexkl. MwSt

14,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6106
Hersteller ID
6106 04 00
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C
D
4 mm
F1
13 mm
F2
11 mm
L
34 mm