7,13 €/ Stückexkl. MwSt
8,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6105 |
Hersteller ID | 6105 04 10 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
C | R1/8 |
D | 4 mm |
F1 | 13 mm |
F2 | 11 mm |
H | 14.5 mm |