Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6104 06 00 T-Stück Ø6mm

  • ERIKS:23217202
  • Hersteller:6104 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,22 €/ Stückexkl. MwSt

30,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6104
Hersteller ID
6104 06 00
Form
T-Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C
Oszillation
Nein
D
6 mm
F
14 mm
G
16 mm
H
32.5 mm
L/2
25.5 mm