24,63 €/ Stückexkl. MwSt
28,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6104 |
Hersteller ID | 6104 04 00 |
Form | T-Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
D | 4 mm |
F | 11 mm |
G | 12.5 mm |
H | 26.5 mm |
L/2 | 20 mm |