9,29 €/ Stückexkl. MwSt
10,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 6101 |
Hersteller ID | 6101 06 65 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 12x1 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 120 °C |
C | M12x1 |
D | 6 mm |
F1 | 17 mm |
F2 | 14 mm |
H | 16.5 mm |