Eriks
LEGRIS

LEGRIS 4m PU Spiral-Schlauch 1471U10 03 13 Polyurethan 10,0x7,0-1/4 Rot

  • ERIKS:23216209
  • Hersteller:1471U10 03 13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,96 €/ Stückexkl. MwSt

122,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1471U
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
10 mm
Innendurchmesser
7 mm
Farbe
Rot
Max. Arbeitslänge
4 m
Anschlusstyp
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C