5,36 €/ Stückexkl. MwSt
6,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | 45° Male Elbow |
Hersteller ID | 3133 06 10 |
Form | 45°-Winkel |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Andere Flüssigkeiten |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 6 g |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 4.5 mm |
F | 13 mm |
G | 11 mm |
H | 28.5 mm |
L | 14.5 mm |
L/2 | 7.25 mm |