Eriks
LEGRIS

LEGRIS 45°-Außenbogen, 3133 04 19, LF 3000 Serie, 45°-Winkel, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23565617
  • Hersteller:3133 04 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,08 €/ Stückexkl. MwSt

7,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
45° Male Elbow
Hersteller ID
3133 04 19
Form
45°-Winkel
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Druckluft), Andere Flüssigkeiten
Oszillation
Ja
Gewicht
3 g
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
9 mm
H
23 mm
L
13 mm
L/2
6.5 mm