Eriks
LEGRIS

LEGRIS 45°-Außenbogen, 3113 08 13, LF 3000 Serie, 45°-Winkel, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23565476
  • Hersteller:3113 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,93 €/ Stückexkl. MwSt

8,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
45° Male Elbow
Hersteller ID
3113 08 13
Form
45°-Winkel
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Druckluft), Andere Flüssigkeiten
Oszillation
Ja
Gewicht
14 g
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
G
13.5 mm
H
33.5 mm
L
19.5 mm
L/2
9.75 mm