Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3899 08 10 Winkelstück Außengewinde Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:12261507
  • Hersteller:3899 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

64,98 €/ Stückexkl. MwSt

76,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3899
Hersteller ID
3899 08 10
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Ja
C
G1/8
D
8 mm
F
14 mm
G
15 mm
H
35 mm
L
25 mm