60,37 €/ Stückexkl. MwSt
70,63 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3899 |
Hersteller ID | 3899 06 19 |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Ja |
C | M5x0.8 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
G | 12 mm |
H | 33 mm |
L | 24 mm |