Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3899 06 10 Winkelstück Außengewinde Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:12261504
  • Hersteller:3899 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

61,72 €/ Stückexkl. MwSt

72,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3899
Hersteller ID
3899 06 10
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Ja
C
G1/8
D
6 mm
F
6 mm
G
12 mm
H
33 mm
L
24 mm