Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 62 22 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Ø1/2inc x NPT1/2

  • ERIKS:23217118
  • Hersteller:3889 62 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

135,97 €/ Stückexkl. MwSt

159,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3889
Hersteller ID
3889 62 22
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Ja
C
NPT1/2
D
1/2
F
22 mm
G
20.07 mm
H
27.25 mm
L
33.02 mm