Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 60 14 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Ø/8inc x NPT1/4

  • ERIKS:12261480
  • Hersteller:3889 60 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

126,11 €/ Stückexkl. MwSt

147,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3889
Hersteller ID
3889 60 14
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Ja
C
NPT1/4
D
3/8
F
17 mm
G
17.53 mm
H
28448 mm
L
30.48 mm