64,84 €/ Stückexkl. MwSt
75,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3889 |
Hersteller ID | 3889 56 14 |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 1/4 in |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Ja |
C | NPT1/4 |
D | 1/4 |
F | 14 mm |
G | 11.94 mm |
H | 21590 mm |
L | 23.11 mm |