Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 12 22 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Ø12mm x NPT1/2

  • ERIKS:23217115
  • Hersteller:3889 12 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

143,77 €/ Stückexkl. MwSt

168,21 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3889
Hersteller ID
3889 12 22
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Ja
C
NPT1/2
D
12 mm
F
22 mm
G
20 mm
H
27.5 mm
L
32.5 mm