Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 10 13 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Ø10mm x R1/4

  • ERIKS:23217107
  • Hersteller:3889 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

97,85 €/ Stückexkl. MwSt

114,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3889
Hersteller ID
3889 10 13
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Ja
C
R1/4
D
10 mm
F
17 mm
G
17.5 mm
H
28.5 mm
L
27.5 mm