Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 06 14 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Ø6mm x NPT1/4

  • ERIKS:23217103
  • Hersteller:3889 06 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,17 €/ Stückexkl. MwSt

56,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3889
Hersteller ID
3889 06 14
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Ja
C
NPT1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
12.5 mm
H
20 mm
L
22.5 mm