Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 06 11 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Ø6mm x NPT1/8

  • ERIKS:23217101
  • Hersteller:3889 06 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

63,27 €/ Stückexkl. MwSt

74,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3889
Hersteller ID
3889 06 11
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Ja
C
NPT1/8
D
6 mm
F
13 mm
G
12.5 mm
H
20 mm
L
22.5 mm