Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3889 04 13 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Ø4mm x R1/4

  • ERIKS:23213937
  • Hersteller:3889 04 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

65,02 €/ Stückexkl. MwSt

76,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3889
Hersteller ID
3889 04 13
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Ja
C
R1/4
D
4 mm
F
17 mm
G
10 mm
H
19.5 mm
L
16.5 mm