45,63 €/ Stückexkl. MwSt
53,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3889 |
Hersteller ID | 3889 04 11 |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Ja |
C | NPT1/8 |
D | 4 mm |
F | 13 mm |
G | 10 mm |
H | 17.5 mm |
L | 19 mm |