Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3879 12 21 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ø12mm x G1/2

  • ERIKS:12261475
  • Hersteller:3879 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

146,25 €/ Stückexkl. MwSt

171,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3879
Hersteller ID
3879 12 21
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Ja
C
G1/2
D
12 mm
F
24 mm
G
20 mm
H
30 mm
L
33 mm