Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3879 08 13 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:12261469
  • Hersteller:3879 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

60,46 €/ Stückexkl. MwSt

70,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3879
Hersteller ID
3879 08 13
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Ja
C
G1/4
D
8 mm
F
17 mm
G
15 mm
H
25 mm
L
25 mm