58,43 €/ Stückexkl. MwSt
68,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3879 |
Hersteller ID | 3879 08 10 |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Ja |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
F | 13 mm |
G | 15 mm |
H | 25 mm |
L | 25 mm |