Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3879 04 10 Winkeleinschraubverschraubung kompakt Außengewinde Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:12261464
  • Hersteller:3879 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

55,62 €/ Stückexkl. MwSt

65,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3879
Hersteller ID
3879 04 10
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Ja
C
G1/8
D
4 mm
F
10 mm
G
11 mm
H
22 mm
L
19 mm