Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3866 08 10 Steck-Reduzierung Ø8mm x Ø10mm

  • ERIKS:23217098
  • Hersteller:3866 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

45,68 €/ Stückexkl. MwSt

53,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3866
Hersteller ID
3866 08 10
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
D1
8 mm
D2
10 mm
G
15 mm
L
45 mm
L1
22.5 mm
L2
25 mm
L3
20 mm