Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3826 10 00 Blindstopfen Ø10mm x Ø12mm

  • ERIKS:12261449
  • Hersteller:3826 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,70 €/ Stückexkl. MwSt

30,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3826
Hersteller ID
3826 10 00
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
D1
10 mm
D2
12 mm
L
40 mm
L1
25 mm
L2
17 mm