16,06 €/ Stückexkl. MwSt
18,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3826 |
Hersteller ID | 3826 04 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
D1 | 4 mm |
D2 | 6 mm |
L | 25 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 11 mm |