Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3821 56 14 Steckverschraubung Außengewinde Ø1/4inc x NPT1/4

  • ERIKS:23566541
  • Hersteller:3821 56 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,86 €/ Stückexkl. MwSt

39,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3821
Hersteller ID
3821 56 14
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
C
NPT1/4
D
1/4
F
13.97 mm
H
26924 mm