45,99 €/ Stückexkl. MwSt
53,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3821 |
Hersteller ID | 3821 12 14 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Zapfen Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
C | NPT1/4 |
D | 12 mm |
F | 14 mm |
H | 31 mm |