33,84 €/ Stückexkl. MwSt
39,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3821 |
Hersteller ID | 3821 10 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Zapfen Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
C | R1/4 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
H | 30 mm |