137,39 €/ Stückexkl. MwSt
160,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3816 |
Hersteller ID | 3816 12 00 |
Form | Schott |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
D | 12 mm |
F | 24 mm |
F1 | 24 mm |
L1 | 24 mm |
L2 | 29 mm |
T | 23 mm |