Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3816 10 00 Schottanschluss gerade Ø10mm

  • ERIKS:23217069
  • Hersteller:3816 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

103,00 €/ Stückexkl. MwSt

120,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3816
Hersteller ID
3816 10 00
Form
Schott
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
D
10 mm
F
22 mm
F1
22 mm
L1
21.5 mm
L2
27.5 mm
T
21 mm