68,08 €/ Stückexkl. MwSt
79,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3816 |
Hersteller ID | 3816 08 00 |
Form | Schott |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
D | 8 mm |
F | 19 mm |
F1 | 19 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 24 mm |
T | 16 mm |