56,11 €/ Stückexkl. MwSt
65,65 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3816 |
Hersteller ID | 3816 06 00 |
Form | Schott |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
D | 6 mm |
F | 17 mm |
F1 | 17 mm |
L1 | 16.5 mm |
L2 | 21.5 mm |
T | 14 mm |