Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3809 06 13 Winkelstück Außengewinde Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23217057
  • Hersteller:3809 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

59,87 €/ Stückexkl. MwSt

70,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3809
Hersteller ID
3809 06 13
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Ja
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
12 mm
H
27.5 mm
L
25 mm