Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3806 56 00 Schlauchverbinder Ø1/4inc

  • ERIKS:12261431
  • Hersteller:3806 56 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

50,24 €/ Stückexkl. MwSt

58,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3806
Hersteller ID
3806 56 00
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
D
1/4
G
12 mm
L
36 mm