Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 60 14 Gerade Einschraubverschraubung Ø/8inc x NPT1/4

  • ERIKS:12261429
  • Hersteller:3805 60 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,37 €/ Stückexkl. MwSt

54,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3805
Hersteller ID
3805 60 14
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
3/8 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
C
NPT1/4
D
3/8
F
19 mm
F1
6 mm
H
25 mm