Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 12 18 Gerade Einschraubverschraubung Ø12mm x NPT3/8

  • ERIKS:23217028
  • Hersteller:3805 12 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

76,75 €/ Stückexkl. MwSt

89,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3805
Hersteller ID
3805 12 18
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
C
NPT3/8
D
12 mm
F
22 mm
F1
8 mm
H
24 mm