50,22 €/ Stückexkl. MwSt
58,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3805 |
Hersteller ID | 3805 10 17 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 120 °C |
Oszillation | Nein |
C | R3/8 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
F1 | 6 mm |
H | 22.5 mm |