Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 08 17 Gerade Einschraubverschraubung Ø8mm x R3/8

  • ERIKS:23217022
  • Hersteller:3805 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,61 €/ Stückexkl. MwSt

42,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3805
Hersteller ID
3805 08 17
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
C
R3/8
D
8 mm
F
17 mm
F1
6 mm
H
18.5 mm