Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 08 11 Gerade Einschraubverschraubung Ø8mm x NPT1/8

  • ERIKS:23217020
  • Hersteller:3805 08 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,21 €/ Stückexkl. MwSt

36,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3805
Hersteller ID
3805 08 11
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
C
NPT1/8
D
8 mm
F
15 mm
F1
5 mm
H
19 mm