Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3805 06 14 Gerade Einschraubverschraubung Ø6mm x NPT1/4

  • ERIKS:23217019
  • Hersteller:3805 06 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,13 €/ Stückexkl. MwSt

32,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3805
Hersteller ID
3805 06 14
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 120 °C
Oszillation
Nein
C
NPT1/4
D
6 mm
F
14 mm
F1
4 mm
H
16.5 mm